Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 előlap 400mm 36mod vízszintes DPX1600-hoz csav. SX067627 - 020984

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 előlap 400mm 36mod vízszintes DPX1600-hoz csav. SX067627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060209841

Sonepar cikkszám

SX067627

Gyártói cikkszám

020984

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020984

Szélesség:

850 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

XL3 előlap 400mm 36mod vízszintes DPX1600-hoz csav.