Legrand - XL3 előlap 800mm 24mod 2 DPX1600 forrásátkapcsolóhoz csav. SX067628 - 020986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060209865
Sonepar cikkszám
SX067628
Gyártói cikkszám
020986
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020986
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 előlap 800mm 24mod 2 DPX1600 forrásátkapcsolóhoz csav.