Legrand - XL3 előlap és szerelőlap készlet DCX-M 100-160A 24mod SX067655 - 021121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211219
Sonepar cikkszám
SX067655
Gyártói cikkszám
021121
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021121
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 előlap és szerelőlap készlet DCX-M 100-160A 24mod