Legrand - XL3 előlap és szerelőlap készlet DCX-M 200-400A 24mod SX067656 - 021122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211226
Sonepar cikkszám
SX067656
Gyártói cikkszám
021122
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021122
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 előlap és szerelőlap készlet DCX-M 200-400A 24mod