Legrand - XL3 előlap és szerelőlap készlet DCX-M 630-800A 24mod SX067662 - 021129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211295
Sonepar cikkszám
SX067662
Gyártói cikkszám
021129
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021129
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 előlap és szerelőlap készlet DCX-M 630-800A 24mod