Legrand - XL3 előlap és szerelőlap készlet vízsz DCX-M 100-160A 24mod SX067660 - 021127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211271
Sonepar cikkszám
SX067660
Gyártói cikkszám
021127
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021127
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 előlap és szerelőlap készlet vízsz DCX-M 100-160A 24mod