Legrand - XL3 előlap és szerelőlap készlet vízsz DCX-M 1000-1250A 24mod SX067658 - 021124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211240
Sonepar cikkszám
SX067658
Gyártói cikkszám
021124
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021124
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
XL3 előlap és szerelőlap készlet vízsz DCX-M 1000-1250A 24mod