Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 előlap és szerelőlap készlet vízsz DCX-M 1600A 24mod SX067659 - 021125

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 előlap és szerelőlap készlet vízsz DCX-M 1600A 24mod SX067659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - lakkozott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060211257

Sonepar cikkszám

SX067659

Gyártói cikkszám

021125

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 021125

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

lakkozott

Perforált:

Igen

XL3 előlap és szerelőlap készlet vízsz DCX-M 1600A 24mod