Legrand - XL3 előlapi elválasztó DMX3 24mod SX067582 - 020808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208080
Sonepar cikkszám
SX067582
Gyártói cikkszám
020808
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020808
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
XL3 előlapi elválasztó DMX3 24mod