Legrand - XL3 előlapi elválasztó DMX3 36mod SX067583 - 020809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208097
Sonepar cikkszám
SX067583
Gyártói cikkszám
020809
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020809
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
XL3 előlapi elválasztó DMX3 36mod