Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 elválasztó vízszintes sínekhez 725mm SX067613 - 020893

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 elválasztó vízszintes sínekhez 725mm SX067613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060208936

Sonepar cikkszám

SX067613

Gyártói cikkszám

020893

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020893

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

600 mm

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

XL3 elválasztó vízszintes sínekhez 725mm