Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 elválasztó vízszintes sínekhez 975mm SX067614 - 020894

MásolásMásolás
Legrand - XL3 elválasztó vízszintes sínekhez 975mm SX067614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 975 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208943

Sonepar cikkszám

SX067614

Gyártói cikkszám

020894

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020894

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

975 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

600 mm

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

XL3 elválasztó vízszintes sínekhez 975mm