Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 fém előlap 200mm DPX3 250 24mod 1/4ford SN139004 - 020817

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 fém előlap 200mm DPX3 250 24mod 1/4ford SN139004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060208172

Sonepar cikkszám

SN139004

Gyártói cikkszám

020817

Gyártói típuskód

XL3 020817

Szélesség:

600 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 fém előlap 200mm DPX3 250 24mod 1/4ford