Legrand - XL3 fém előlap 300mm 2 DPX-IS 250-hez 1/4fordulatos 24mod SX067581 - 020806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060208066
Sonepar cikkszám
SX067581
Gyártói cikkszám
020806
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020806
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 fém előlap 300mm 2 DPX-IS 250-hez 1/4fordulatos 24mod