Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 fém előlap 300mm 24mod 1/4 ford SN116229 - 020805

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 fém előlap 300mm 24mod 1/4 ford SN116229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060208059

Sonepar cikkszám

SN116229

Gyártói cikkszám

020805

Gyártói típuskód

XL3020805

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 fém előlap 300mm 24mod 1/4 ford