Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - XL3 fém előlap 300mm 24mod DPX3-hez csavaros SN097135 - 020927

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 fém előlap 300mm 24mod DPX3-hez csavaros SN097135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060209278

Sonepar cikkszám

SN097135

Gyártói cikkszám

020927

Gyártói típuskód

XL3 020927

Szélesség:

600 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

XL3 fém előlap 300mm 24mod DPX3-hez csavaros