Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 fém előlap 300mm 36mod csavarral SX067625 - 020965

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 fém előlap 300mm 36mod csavarral SX067625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060209650

Sonepar cikkszám

SX067625

Gyártói cikkszám

020965

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020965

Szélesség:

850 mm

Magasság:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

XL3 fém előlap 300mm 36mod csavarral