Legrand - XL3 fém előlap 400mm DPX-IS 1600-hoz csavarral 24mod SN099718 - 021113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099718
Gyártói cikkszám
021113
Gyártói típuskód
XL3 021113
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
XL3 fém előlap 400mm DPX-IS 1600-hoz csavarral 24mod