Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 függőleges elválasztás hátsó sínekhez, 725mm mély SX067595 - 020848

MásolásMásolás
Legrand - XL3 függőleges elválasztás hátsó sínekhez, 725mm mély SX067595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - egyéb

  • Kábelbevezetéssel - Igen

  • Zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208486

Sonepar cikkszám

SX067595

Gyártói cikkszám

020848

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020848

Szekrénymélységhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

XL3 függőleges elválasztás hátsó sínekhez, 725mm mély