Legrand - XL3 függőleges elválasztóelem, allószekrények és kábeltokok, 975mm mély SX067589 - 020829
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 975 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208295
Sonepar cikkszám
SX067589
Gyártói cikkszám
020829
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020829
Szekrénymélységhez alkalmas:
975 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
XL3 függőleges elválasztóelem, allószekrények és kábeltokok, 975mm mély