Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 függőleges szigetelőtartó 6300A IP21 SX068707 - 037312

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL3 függőleges szigetelőtartó 6300A IP21 SX068707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 94 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 567 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060373122

Sonepar cikkszám

SX068707

Gyártói cikkszám

037312

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 037312

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

94 mm

Magasság:

250 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

567 mm

Szín:

egyéb

XL3 függőleges szigetelőtartó 6300A IP21