Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL3 gyűjtősín elválasztó hátsó 400mm SX067608 - 020879

MásolásMásolás
Legrand - XL3 gyűjtősín elválasztó hátsó 400mm SX067608

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Felület kivitele - egyéb

  • Kábelbevezetéssel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208790

Sonepar cikkszám

SX067608

Gyártói cikkszám

020879

Gyártói típuskód

XL3 800/4000 020879

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

XL3 gyűjtősín elválasztó hátsó 400mm