Legrand - XL3 IP2X csatlakozókapocs tartó, 2 db SN134725 - 020050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060200503
Sonepar cikkszám
SN134725
Gyártói cikkszám
020050
Gyártói típuskód
XL3 160 020050
Kivitel:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
XL3 IP2X csatlakozókapocs tartó, 2 db