Legrand - XL3 oldalsó elválasztó lap magasság:200 SN093185 - 020597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093185
Gyártói cikkszám
020597
Gyártói típuskód
XL3 020597
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
XL3 oldalsó elválasztó lap magasság:200