Legrand - XL3 oldalsó elválasztó lap magasság:300 SN093188 - 020598
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093188
Gyártói cikkszám
020598
Gyártói típuskód
XL3 020598
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
XL3 oldalsó elválasztó lap magasság:300