Legrand - XL3 oldalsó elválasztó lap magasság:400 SX067541 - 020599
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060205997
Sonepar cikkszám
SX067541
Gyártói cikkszám
020599
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020599
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
XL3 oldalsó elválasztó lap magasság:400