Legrand - XL3 rekesz szett DMX3 2500/4000, 600x725 24mod SX067579 - 020802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - fém
Mélység - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970308078
Sonepar cikkszám
SX067579
Gyártói cikkszám
020802
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020802
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
fém
Mélység:
725 mm
XL3 rekesz szett DMX3 2500/4000, 600x725 24mod