Legrand - XL3 rekesz szett DMX3 2500/4000, 600x975 24mod SX067585 - 020818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067585
Gyártói cikkszám
020818
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020818
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
fém
XL3 rekesz szett DMX3 2500/4000, 600x975 24mod