Legrand - XL3 rekesz szett DMX3 2500/4000, 850x725 36mod SX067580 - 020803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Anyag - fém
Mélység - 725 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970308085
Sonepar cikkszám
SX067580
Gyártói cikkszám
020803
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020803
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Anyag:
fém
Mélység:
725 mm
XL3 rekesz szett DMX3 2500/4000, 850x725 36mod