Legrand - XL3 rekesz szett DMX3 2500/4000, 850x975 36mod SX067586 - 020819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067586
Gyártói cikkszám
020819
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 020819
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Anyag:
fém
XL3 rekesz szett DMX3 2500/4000, 850x975 36mod