Legrand - XL3 S 160 foganytú zár nélkül SX070198 - 339710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970909428
Sonepar cikkszám
SX070198
Gyártói cikkszám
339710
Gyártói típuskód
XL3 S 160 339710
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
XL3 S 160 foganytú zár nélkül