Legrand - XL3 S 160 szerelőlap DPX3 160 készülékhez - 36 mod IP20 SX069832 - 337411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090231
Sonepar cikkszám
SX069832
Gyártói cikkszám
337411
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337411
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
XL3 S 160 szerelőlap DPX3 160 készülékhez - 36 mod IP20