Legrand - XL3 S 160 teli ajtó 2X24 mod IP20 SX069811 - 337252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 394 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970897442
Sonepar cikkszám
SX069811
Gyártói cikkszám
337252
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337252
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
394 mm
Szín:
fehér
Magasság:
537 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
XL3 S 160 teli ajtó 2X24 mod IP20