Legrand - XL3 S 160 teli ajtó 4X36 mod IP20 SX069813 - 337264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 753 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970897510
Sonepar cikkszám
SX069813
Gyártói cikkszám
337264
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337264
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
753 mm
Szín:
fehér
Magasság:
694 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
XL3 S 160 teli ajtó 4X36 mod IP20