Legrand - XL3 S 160 teli ajtó 6X36 mod IP20 SX069815 - 337266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 753 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970897534
Sonepar cikkszám
SX069815
Gyártói cikkszám
337266
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337266
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
753 mm
Szín:
fehér
Magasság:
994 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
XL3 S 160 teli ajtó 6X36 mod IP20