Legrand - XL3 S 160 teli ajtó 8X24 mod IP20 SX069812 - 337258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 537 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970897503
Sonepar cikkszám
SX069812
Gyártói cikkszám
337258
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337258
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
537 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1294 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
XL3 S 160 teli ajtó 8X24 mod IP20