Legrand - XL3 S 4000 Alu gyűjtősíntartó lépcsőzetes D75 400-450mm IP20 SX070213 - 339931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090804
Sonepar cikkszám
SX070213
Gyártói cikkszám
339931
Gyártói típuskód
XL3 S 339931
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 4000 Alu gyűjtősíntartó lépcsőzetes D75 400-450mm IP20