Legrand - XL3 S 4000 Alu gyűjtősíntartó lépcsőzetes D75 600mm IP20 SX070214 - 339932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090811
Sonepar cikkszám
SX070214
Gyártói cikkszám
339932
Gyártói típuskód
XL3 S 339932
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 4000 Alu gyűjtősíntartó lépcsőzetes D75 600mm IP20