Legrand - XL3 S 4000 belső kábeltok készlet 2000x400mm SX102451 - 338143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970900517
Sonepar cikkszám
SX102451
Gyártói cikkszám
338143
Gyártói típuskód
338143
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
XL3 S 4000 belső kábeltok készlet 2000x400mm