Legrand - XL3 S 4000 belső kábeltok készlet 2200x400mm SX102455 - 338153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970900555
Sonepar cikkszám
SX102455
Gyártói cikkszám
338153
Gyártói típuskód
338153
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
XL3 S 4000 belső kábeltok készlet 2200x400mm