Legrand - XL3 S 4000 előlap tartó keret 2000mm SX102457 - 338156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 22 mm
Magasság - 1798 mm
Anyag - fém
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970900579
Sonepar cikkszám
SX102457
Gyártói cikkszám
338156
Gyártói típuskód
338156
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
22 mm
Magasság:
1798 mm
Anyag:
fém
Mélység:
20 mm
XL3 S 4000 előlap tartó keret 2000mm