Legrand - XL3 S 4000 előlap tartó keret 2200mm (2db) SN144912 - 338158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 22 mm
Magasság - 1998 mm
Anyag - fém
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144912
Gyártói cikkszám
338158
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338158
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
22 mm
Magasság:
1998 mm
Anyag:
fém
Mélység:
20 mm
XL3 S 4000 előlap tartó keret 2200mm (2db)