Legrand - XL3 S 4000 IP30 borítás függőleges készlet 2000mm szekrényhez SX102458 - 338180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970929211
Sonepar cikkszám
SX102458
Gyártói cikkszám
338180
Gyártói típuskód
338180
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
XL3 S 4000 IP30 borítás függőleges készlet 2000mm szekrényhez