Legrand - XL3 S 4000 Magasító keret sarokszekrényhez 400x400mm IP20 SX069904 - 338210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971345621
Sonepar cikkszám
SX069904
Gyártói cikkszám
338210
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338210
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
XL3 S 4000 Magasító keret sarokszekrényhez 400x400mm IP20