Legrand - XL3 S 4000 Magasító keret sarokszekrényhez 800x800mm IP20 SX069906 - 338212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971345645
Sonepar cikkszám
SX069906
Gyártói cikkszám
338212
Gyártói típuskód
XL3 S 4000 338212
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
XL3 S 4000 Magasító keret sarokszekrényhez 800x800mm IP20