Legrand - XL3 S 4000 Réz/Alu gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D125 600mm IP20 SX070210 - 339925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090743
Sonepar cikkszám
SX070210
Gyártói cikkszám
339925
Gyártói típuskód
XL3 S 339925
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 4000 Réz/Alu gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D125 600mm IP20