Legrand - XL3 S 4000 Réz/Alu gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D125 800mm IP20 SX070211 - 339926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090750
Sonepar cikkszám
SX070211
Gyártói cikkszám
339926
Gyártói típuskód
XL3 S 339926
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 4000 Réz/Alu gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D125 800mm IP20