Legrand - XL3 S 4000 Réz/Alu kiegészítő gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D75 SX102503 - 339923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090729
Sonepar cikkszám
SX102503
Gyártói cikkszám
339923
Gyártói típuskód
339923
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 4000 Réz/Alu kiegészítő gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D75