Legrand - XL3 S 4000 Réz gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D125 800mm IP20 SX070212 - 339929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090781
Sonepar cikkszám
SX070212
Gyártói cikkszám
339929
Gyártói típuskód
XL3 S 339929
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 4000 Réz gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó D125 800mm IP20