Legrand - XL3 S 4000 Réz kiegészítő gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó 4000A D125 SX102506 - 339930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971090798
Sonepar cikkszám
SX102506
Gyártói cikkszám
339930
Gyártói típuskód
339930
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
50 mm
XL3 S 4000 Réz kiegészítő gyűjtősíntartó egymáshoz igazodó 4000A D125